Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Fleece Arbeitsjacke Basic 24 estateblue Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Fleece Arbeitsjacke Basic 24 estateblue Gr. XXXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Fleece Arbeitsjacke Basic 24 estateblue Gr. XXXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Fleece Arbeitsjacke Basic 24 estateblue Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8152874
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784547697
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

FORTIS Fleece Arbeitsjacke Basic 24 estateblue Gr. XXXL

Fleecejacke »Basic twenty-four«

Eigenschaften:
• Bis 40 °C waschbar
Ausführung:
• Weich, leicht und wärmend
• Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen
Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Fleece
Grammatur:
280 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Eingrifftasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Saum
Hauptfarbton:
estate blue
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Weitenverstellung:
Saum
Besonderheit Material:
antipilling
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 35,55*
3 Tage
266
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 35,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,24*
€ 36,54*
3 Tage
717
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 37,78*
Lager 223
266
€ 8,50*
ab € 36,83*
€ 47,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.