Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Strickjacke limegreen/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke limegreen/schwarz Gr. XXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke limegreen/schwarz Gr. XXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke limegreen/schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8152477
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784748537
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

FORTIS Strickjacke limegreen/schwarz Gr. XXL

Strick-Softshell-Jacke twenty-four

Eigenschaften:
• Bis 30 °C waschbar
• Atmungsaktiv
• Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
• Kinnschutz am Reißverschlussende
• Durchgängige Windschutzblende
• Verlängerter Rücken
• Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
• Obermaterial: 100 % Polyester
• Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Basis:
Strick-Softshelljacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
2XL
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Softshell
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Kälte
Hauptfarbton:
neongelb
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Kordelzug (Bund)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Besonderheit Hauptfarbe:
meliert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
€ 6,90*
ab € 30,48*
€ 39,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,54*
€ 39,91*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 41,75*
4 Tage
119
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 45,93*
Lager 223
119
€ 8,50*
ab € 35,72*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.