Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS 3-in-1-Winterjacke 24 black-lime Gr. XXXL (Winter Arbeitsjacke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS 3-in-1-Winterjacke 24 black-lime Gr. XXXL (Winter Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS 3-in-1-Winterjacke 24 black-lime Gr. XXXL (Winter Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS 3-in-1-Winterjacke 24 black-lime Gr. XXXL (Winter Arbeitsjacke)
Artikel-Nr.:
     223-8152213
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784747523
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

FORTIS 3-in-1-Winterjacke 24 black-lime Gr. XXXL (Winter Arbeitsjacke)

3-in-1-Jacke twenty-four

Ausführung:
• Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Bis 40 °C waschbar
• Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
• Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
• Viele Reißverschlusstaschen
• Innentasche mit Reißverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
• Außenjacke: 100 % Polyamid
• Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Material:
100 % Polyamid (PA)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grün
Taschenart:
Brusttasche mit Reißverschluss (links)
Ausstattung:
Belüftung unter Achsel
Gefährdung:
Kälte
Nebenfarbton:
lime green
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Weitenverstellung:
Saum
Besonderheit Material:
wasserdicht
Druckmessung (Wassersäule):
8000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 97,76*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 80,40*
€ 98,79*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 79,98*
€ 98,80*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 119,59*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 99,04*
€ 121,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.