| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151967 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784745703 |
| |
|
| | |
| FORTIS Strickjacke dunkelgrau-lime Gr. XXL Strick-Softshell-Jacke twenty-four Ausführung: • Atmungsaktiv • Bis 30 °C waschbar • Aus einem Strick-Softshell-Materialmix • Kinnschutz am Reißverschlussende • Durchgängige Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Diverse Taschen mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 100 % Polyester • Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan Weitere Informationen: | | Basis: | Strickjacke | Größe: | 2XL | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | lime green | Hauptfarbton: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,48* | € 40,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,38* | € 40,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 30,51* | € 40,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,15* | € 41,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,48* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|