| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151963 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784745666 |
| |
|
| | |
| FORTIS Strickjacke dunkelgrau-lime Gr. XL Strick-Softshell-Jacke twenty-four Ausführung: • Atmungsaktiv • Bis 30 °C waschbar • Aus einem Strick-Softshell-Materialmix • Kinnschutz am Reißverschlussende • Durchgängige Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Diverse Taschen mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 100 % Polyester • Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan Weitere Informationen: | | Basis: | Strickjacke | Größe: | XL | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | lime green | Hauptfarbton: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,42* | € 40,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,47* | € 40,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,42* | € 40,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,12* | € 41,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,50* | € 46,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|