Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Holzspiralbohrer HSS R Profi 14x 70/110mm S10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Holzspiralbohrer HSS R Profi 14x 70/110mm S10mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Holzspiralbohrer HSS R Profi 14x 70/110mm S10mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Holzspiralbohrer HSS R Profi 14x 70/110mm S10mm
Artikel-Nr.:
     223-8141358
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696176763
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer

FISCH Holzspiralbohrer HSS R Profi 14x 70/110mm S10mm

Holzspiralbohrer HSS
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider und 2 Schneiden
• 4 Führungsfasen
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anwendung:
für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas
Gesamtlänge:
110 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
70 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
14 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 17,95*
€ 24,46*
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 24,69*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,75*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 25,23*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 23,25*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.