Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKEDO Rattenköderbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Rattenköderbox
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Rattenköderbox
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Rattenköderbox
Artikel-Nr.:
     223-8138681
Hersteller:
     Makedo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260383630645
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle

MAKEDO Rattenköderbox

Köderstation Rattenköderbox
• Tunnelförmig
• Mit zwei Eingängen
• Box aus Kunststoff mit Ködersicherungsstäben, separatem Köderfach und Schlüsselsystem
• Giftköder wird sicher von Kindern und Haustieren fernhalten und ist für solche unzugänglich
• Einfache Reinigung und Handhabung
• Geeignet für Außen-, Innen- und Feuchtgebiete
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Köderbox
Gesamthöhe:
40 mm
Lebendfalle:
Nein
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Anzahl Fallen:
1
abschließbar:
Ja
geeignet für:
Ratte
... > Garten > Tierfallen > Köder
Weitere Suchbegriffe: mausefalle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,04*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,10*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 6,10*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,9768*
€ 6,2168*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.