Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikeldetailsicht SWISSINNO-SOLUTION SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.
Artikel-Nr.:
     223-8138667
Hersteller:
     SWISSINNO-SOLUTION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7640104972808
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle

SWISSINNO-SOLUTION Mausefalle no see no t.

Mausefalle No See No Touch
• Fängt Mäuse sicher und hygienisch
• Durch patentiertes Fangsystem wird ein Blick- und Hautkontakt mit dem Tier vermieden, so dass der eigentliche Tötungsvorgang diskret vollzogen wird
• Nachdem die Maus gefangen und getötet wurde, kann sie ohne Berührung entsorgt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Röhrenfalle
Lebendfalle:
Nein
Anzahl Fallen:
1
abschließbar:
Nein
geeignet für:
Maus
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,57*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,85*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,67*
2 Tage
250
1
€ 6,99*
ab € 5,2437*
€ 7,8337*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 5,28*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.