| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138663 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004718240204 |
| |
|
| | |
| DEUFA Luna-Rattenfallen im Aktionseimer a 20 240204 Luna Mause-/Rattenfallen im Eimer • Aus Buchenholz • Mit Holzwippe und Köderbügel Achtung: Verpackungseinheit = 1 Eimer à 100 Stück bzw. 20 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Buche | Ausführung: | Schnappfalle | Lebendfalle: | Nein | Gesamtbreite: | 850 mm | Gesamtlänge: | 1650 mm | Anzahl Fallen: | 20 | abschließbar: | Nein | geeignet für: | Ratte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,54* | € 26,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,39* | € 32,96* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 25,40* | € 34,48* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,71* | € 36,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,30* | € 37,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|