| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138662 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004718237204 |
| |
|
| | |
| DEUFA Luna-Mausefallen im Aktionseimer a 100 237204 Luna Mause-/Rattenfallen im Eimer • Aus Buchenholz • Mit Holzwippe und Köderbügel Achtung: Verpackungseinheit = 1 Eimer à 100 Stück bzw. 20 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Buche | Ausführung: | Schnappfalle | Lebendfalle: | Nein | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 950 mm | Anzahl Fallen: | 100 | abschließbar: | Nein | geeignet für: | Maus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,56* | € 45,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,45* | € 47,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 43,18* | € 57,58* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,69* | € 58,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 43,78* | € 60,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|