| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032865 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004718003007 |
| |
|
| | |
| DEUFA Korbfalle Luna 3007 Luna Korb-Mausefalle • Lebendfalle mit 2 Einläufen und Türchen • Kräftiger Drahtkäfig Weitere Informationen: | | Material: | Drahtgeflecht | Ausführung: | Korbfalle | Durchmesser: | 130 mm | Lebendfalle: | Ja | Anzahl Fallen: | 1 St. | abschließbar: | Nein | geeignet für: | Maus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,82* | € 4,54* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,61* | € 5,71* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,10* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|