Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITEC Garten-Steckdose-Erdspieß 4-fach, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht UNITEC UNITEC Garten-Steckdose-Erdspieß 4-fach, IP44
Artikeldetailsicht UNITEC UNITEC Garten-Steckdose-Erdspieß 4-fach, IP44
Artikeldetailsicht UNITEC UNITEC Garten-Steckdose-Erdspieß 4-fach, IP44
Artikel-Nr.:
     223-8032700
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153442087
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdose China
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr

UNITEC Garten-Steckdose-Erdspieß 4-fach, IP44

Garten-Steckdosen-Erdspieß
• Praktischer Stromverteiler für den Garten
• Einfache Montage durch den Erdspieß
• Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
• Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm², 1,5 m mit Schutzkontaktstecker, 250 V, 16 A
• Max. Anschlussleistung: 3680 W
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Basis:
Garten-Steckdosen-Erdspieß
Farbe:
schwarz
Montage:
mit Erdspieß
Material:
ABS Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Zuleitung:
Ja
Nennspannung:
250 V
Fernbedienung:
Nein
Zeitschaltuhr:
Ja
Einsatzbereich:
Außenbereich
Länge Zuleitung:
1.5 m
Farbe Klappdeckel:
grün
Ausführung Stecker:
gerade
Ausführung Zuleitung:
H07RN-F3G1,5 mm²
Anschlussleistung max.:
3680 W
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 44
Anzahl Schutzkontaktsteckdosen:
4 St.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 20,71*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 20,87*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 21,29*
3 Tage
535
€ 6,99*
ab € 15,48*
€ 21,31*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 19,49*
€ 26,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.