| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032437 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004718005001 |
| |
|
| | |
| DEUFA Drahtkäfigfalle "Luna" Nr.5001 Luna Drahtkäfig-Mausefallen • Lebendfalle mit einem Eingang • Rechteckige Ausführung • Besonders tierfreundlich Weitere Informationen: | | Material: | Drahtgeflecht | Ausführung: | Drahtfalle | Gesamthöhe: | 50 mm | Lebendfalle: | Ja | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 130 mm | Anzahl Fallen: | 1 St. | abschließbar: | Nein | geeignet für: | Maus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,41* | € 3,99* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,11* | € 4,95* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,52* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|