Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Wetterschutzjacke 1875 Outdoor nachtblau Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Wetterschutzjacke 1875 Outdoor nachtblau Gr.3XL
Artikeldetailsicht BP BP Wetterschutzjacke 1875 Outdoor nachtblau Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     223-8027343
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1875888110XXXL
EAN/GTIN:
     4010365969559
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

BP Wetterschutzjacke 1875 Outdoor nachtblau Gr.3XL

Wetterschutzjacke 1875 888

Eigenschaften:
• Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
• Stehkragen
• Frontreißverschluss
• Doppelte Druckknopfleiste
• Brust-, Seiten-, Napoleon- und Innentaschen
Material:
• Gewebe: 100 % Polyamid, ca. 220 g/m²
• Thermo-Steppfutter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343
Basis:
Wetterschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyamid (PA)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
220 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Ausstattung:
abnehmbare Kapuze
Gefährdung:
Wind
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
nachtblau
Sichtbarkeit:
Reflexbesatz
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gewebeart Innenmaterial:
Steppfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 38,08*
€ 50,65*
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 122,55*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 123,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 178,65*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.