Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 5P 2T 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 5P 2T 4M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 5P 2T 4M
Artikel-Nr.:
     223-8022319
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510990-00600
EAN/GTIN:
     4051629043363
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m

EWM WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 5P 2T 4M


Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner
Doppeldrucktaste
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Maschinenseitig ist eine 5-polige Anschlussbuchse erforderlich
Bei Verwendung an 8-poligen Schweißgeräten kann alternativ der Adapter "ADAP 8-5 POL" verwendet werden
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 8
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "mittel"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
260 A / 100 %
Einschaltdauer AC:
185 A / 100 %
Ø Elektrode:
1 mm - 3.2 mm
Anschlusspole:
Tuchel, 5-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Tuchel, 5-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, ewm schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.