Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 8M 8P 2T UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 8M 8P 2T UD
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 8M 8P 2T UD
Artikel-Nr.:
     223-8022318
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510990-00208
EAN/GTIN:
     4051629043356
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner 8m wassergekühlt

EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260 WD Grip 8M 8P 2T UD


Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner
Einstellen von Schweißstrom, bei Synergic-Steuerung auch JOB-Umschaltung möglich
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Passend zu Geräten der Tetrix-DC und AC/DC-Serie, sowie Picotig 200 AC/DC
Maschinenseitig ist eine 8-polige Anschlussbuchse erforderlich
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 8
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "mittel"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
260 A / 100 %
Einschaltdauer AC:
185 A / 100 %
Ø Elektrode:
1 mm - 3.2 mm
Anschlusspole:
Burndy, 8-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Burndy, 8-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
8 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, ewm schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.