| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004220 Herst.-Nr.: 480715 EAN/GTIN: 4030884807156 |
| |
|
| | |
| HESSE Arbeitsschere 200mm Wellenschliff (Papierschere) Arbeitsschere, Wellenschliff, rundes und langes Griffauge Ausführung: Robuste Ausführung, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoffhüllen. Wellenschliff, mit einem runden und einem langen Griffauge. Weitere Informationen: | | Gelenk: | geschraubt | Griffform: | ringförmig | Verzahnung: | Ja | Händigkeit: | Rechtshänder | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 195 mm | Schneidenform: | gerade | Material Griff: | Kunststoff | Verzahnungsart: | Wellenschliff | Öffnungsfeder: | Nein | Schneidenlänge: | 60 mm | Material Körper: | Edelstahl, rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 195mm, allzweckschere, büroschere 20 cm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,25* | € 10,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,37* | € 11,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,46* | € 11,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,53* | € 11,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,54* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|