| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6891914 Herst.-Nr.: B15.075 EAN/GTIN: 4021885041151 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Gabelrolle 75mm Polyamid/Polyiamid LG.K Polyamidrad B 15 • Lauffläche Kunststoff, weiß • Kunststoff-Radkörper • Kugellager Weitere Informationen: | | Basis: | Rad | Lagerung: | Kugellager | Radbreite: | 65 mm | Kugellager: | 6204-Z | Ausführung: | für Gabelhubwagen | Nabenlänge: | 64.2 mm | Modellnummer: | B15 | Einsatzbereich: | Apparate | Farbe Radkörper: | weiß | Raddurchmesser: | 75 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg | Farbe Lauffläche: | weiß | Material Radkörper: | Polyamid | Kugellager Abmessung: | 20x47x14 mm | Material Laufbelag: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,15* | € 16,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,24* | € 16,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,26* | € 16,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,42* | € 16,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,36* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|