| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6697734 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163259305 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Kunststoffsack 1 Cbm (Karton=10Stk.) PE-Seitenfaltensack, transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor® Lieferung: Im PE-Umbeutel (Karton). Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 900/600 mm | Inhalt: | 1000 l | Material: | Polyethylen | Stärke ca.: | 60 µm | Beschriftung auf dem Sack: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 12,63* | € 17,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 12,68* | € 17,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 12,71* | € 17,42* | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 12,09* | € 17,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Karton | € 8,50* | ab € 15,76* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|