Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Wintersoftshelljacke 1869 Outdoor Gr.XXXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Wintersoftshelljacke 1869 Outdoor Gr.XXXL schwarz
Artikeldetailsicht BP BP Wintersoftshelljacke 1869 Outdoor Gr.XXXL schwarz
Artikeldetailsicht BP BP Wintersoftshelljacke 1869 Outdoor Gr.XXXL schwarz
Artikeldetailsicht BP BP Wintersoftshelljacke 1869 Outdoor Gr.XXXL schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6682151
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     186957232XXXL
EAN/GTIN:
     4010365929027
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

BP Wintersoftshelljacke 1869 Outdoor Gr.XXXL schwarz

Winter-Softshell-Jacke 1869 572

Ausführung:
• BP_protection® Membran: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
• Strapazierfähiges Obermaterial
• Komplett wattiert mit wärmendem Thermo-Steppfutter
• Stehkragen
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Reflexpaspel
• Ergonomisch geformte Ärmel
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
• Zwei Innentaschen
• Innen liegende Saumweitenverstellung
• Verlängerte Rückenpartie
• Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
Material:
• 100 % Polyester, 300 g/m²
• Futter: 100 % Polyester
• Membran: 100 % Polyurethan
Weitere Informationen:
Basis:
Wetter- und Kälteschutz-Softshelljacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
300 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche (rechts)
Ausstattung:
abnehmbare Kapuze
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Sichtbarkeit:
Reflexbesatz
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-XXXL
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gewebeart Innenmaterial:
Steppfutter
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 5,90*
ab € 85,76*
€ 104,20*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 86,85*
€ 105,21*
€ 4,90*
ab € 88,34*
€ 109,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 117,91*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 119,37*
€ 144,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.