Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730048
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081183
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM WIG Schweißanlage DC Tetrix XQ 230 Puls Expert 3.0 Komplett-Set (Schweißgerät)

Modulares WIG-Inverterschweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC der neuesten Generation inklusive aller Kennlinien und Funktionen. Schweißverfahren: WIG-DC und WIG-Puls, activArc® und spotArc®, E-Hand, E-Hand-Puls, E-Hand Cel, E-Hand Cel-Puls Lieferumfang: Tetrix XQ 230 puls DC mit Expert 3.0 Gerätesteuerung, 3,5 m Netzkabel inklusive Netzstecker und 5-poliger Anschlussbuchse kompatibel mit EWM-X-Technologie Expert 3.0-Steuerung mit hochauflösendem 7‘' Grafikdisplay (kein Touchscreen) und Klartextanzeige zur Anwahl aller Parameter und personalisierter Einrichtung der Steuerung Robustes Gehäuse mit schlagfester Kunststoffabdeckung Ab Werk vorbereitet für Wasserkühleranschluss – garantiert höchste Flexibilität in Industrie und Handwerk Spritzwassergeschützt nach IP23

Kühlmodul für Tetrix XQ 230 puls
Serienmäßiger Durchflusswächter: Schützt den Brenner vor Überhitzung und Beschädigungen durch zu geringen Kühlmitteldurchfluss
Kühlflüssigkeit temperaturüberwacht – schützt den Schweißbrenner vor Überhitzung durch heißes Kühlwasser
Gut zugänglicher Einfüllstutzen mit ablesbarer Füllstandsanzeige (Skala MIN / MAX)
Temperatur- und drehzahlgesteuerter Kühllüfter – geringere Verschmutzung und weniger Geräusch-Emission, da Lüfter nur bei Bedarf läuft
Optionaler Wasserfilter

Die Schweißbrennerlinie ABITIG GRIP Little – besonders geeignet für die schwer zugänglichen Schweißaufgaben des Alltags. Höchste Flexibilität ohne Kompromisse.

Die Brenner verschiedener Leistungsgrößen, luft- und flüssiggekühlt, werden mit einem einheitlichen ergonomischen Handgriff mit „GRIP“ und optimierter Schlauchpaketführung kombiniert, in dem Standard Schalt- und Regelfunktionen verfügbar sind.

Die Schlauchpakete mit den modular aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen sind flexibel und dennoch sehr robust gegenüber äußeren Einwirkungen.

Argumente, die für sich sprechen:

  • Ein ergonomischer Handgriff mit „GRIP“ für die ABITIG GRIP Little-Brennerlinie bietet hohe Griffsicherheit und ein optimales Feeling
  • Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff
  • Exzellente HF-Sicherheit
  • Leichte und flexible Schlauchpakete (High-Flex-Leder) mit modular aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen für alle gängigen WIG-Schweißanlagen

(4 Rollen) zum Transport einer Stromquelle, eines Kühlmoduls oder einer Werkzeugbox und einer Gasflasche bis 50 l (300 bar). Der Fahrwagen ist vorne mit Lenkrollen und hinten mit Bockrollen ausgestattet.

Werkstückleitung

mit 4m Kabel, Masseklemme mit Kupfergeflecht und Anschlußstecker D = 13 mm. Kabel aus Gummi H 01 N2 Nepreme mit einem Querschnitt 35 mm². Die Werkstückleitung besitzt die CE-Zulassung.
 

nach EN ISO 2503 1-stufige Bauart, mit eingebauter Staudüse. Typ 1, Inhaltsmanometer 0-315/200 bar, Arbeitsmanometer 0-30/28 l/min., mit Doppelskala und Absperrventil, inkl. Schlauchtülle

passend für wassergekühlte Schweißgeräte und Kühlmodule. Zugelassen für Temparturen bis -10°C. Lieferung im Behälter a 5 l. Enthält Ethanol (Ethylalkohol). Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

  • 1 Stück EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 Puls DC inkl. Steuerung Expert 3.0
  • 1 Stück EWM Kühlmodul Cool XQ 40
  • 1 Stück EWM Transportwagen (4 Rollen) Trolly XQ 55-3
  • 1 Stück EWM Gasschlauch GH 2x1/4'' 2m
  • 1 Stück EWM Werkstückleitung WK35qmm-4m/K
  • 1 Stück BINZEL Wig Brenner Abitig Grip Little 20 / EWM 8 Meter, HDH-Leder
  • 1 Stück GCE Druckminderer Argon 1-Stufig Typ 1 (653203) mit Absperrventil
  • 1 Stück EWM Kühlflüssigkeit bis -10 °C (14 °F) KF 23E - 5,0-Liter-Gebinde
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
3-230 A
Einschaltdauer bei i-Max:
0,45
Einschaltdauer 100%:
170 A
Leerlaufspannung:
96 V
Netzspannung:
1x230V | 1 / 230 V / -40 % - +15 % / 1.2 A
Netztoleranz:
`-40 % bis +15 %
Netzfrequenz:
50/60 Hz | 50 Hz / 60 Hz
Schutzart:
IP 23
EMV Klasse:
A
Maße (LxBxH):
550 x224x415 mm
Gewicht:
17,5 kg | 10.4 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3 -10 CL.A | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
Typ:
Cool XQ 40
Kühlleistung bei 1 l/min:
750 W
Kühlleistung maximal:
1100 W
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
2.3 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
588 mm x 224 mm x 200 mm
Belastung DC:
220 A
Belastung AC:
150 A
ED (%):
100
Wolframelektroden-Ø (mm):
0,5 - 3,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.781,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.893,24*
€ 5.822,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.866,26*
€ 5.790,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.797,13*
€ 5.708,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.781,95*
€ 5.690,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.