Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml
Artikel-Nr.:
     223-1794236
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     334110
EAN/GTIN:
     8713465304713
Suchbegriffe:
PU-Reiniger
Pistolenreiniger
Polyurethanreiniger
pu-reiniger 500 ml

ILLBRUCK Pistolenreiniger AA290 500 ml

Signalwort: Gefahr

H222-
H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

AA290 Pistolenreiniger

Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten
Sprayventilaufsatz, sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser
Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum.
Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl
und Klebstoffen verwenden.

Produktvorteile:

Hochwertiger Reiniger für illbruck Pistolen

Zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

Inhalt: 500ml


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Pistolenreiniger
Ausführung:
AA290
Gebinde:
Weißblechdose
Inhalt:
500ml
Material:
Spezialreiniger auf Basis von Aceton
Farbe:
Transparent
Anwendungsbereich:
ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz, sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +25°C
Weitere Suchbegriffe: pu-reiniger, illbruck pistolenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 6,0733*
€ 8,1033*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 8,72*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.