KNELSEN EL-Anker 350/ 3,0 mm
Universalanker -EL-Eigenschaften:
• einfache und schnelle Montage von Fenstern in der Dämmschichtebene
• für alle Systeme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
• direkte Verschraubung durch das Fenster in den Anker
• keine Verklotzung notwendig
• einfache Handhabung bei Änderungsarbeiten oder Fensteraustausch
• geprüfte Befestigung zum Mauerwerk (Hochlochstein, Gasbetonstein)
• Befestigung nach Widerstandsklasse RC2
• geeignet für die absturzsichere Fensterbefestigung
• maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft
U-Profil Auskragung / Maximale Belastung EL-350x3,0
30mm/208kg
50mm/160kg
70mm/114kg
100mm/44kg
130mm/27kg
160mm/14kg
Die maximalen Belastungen bei den angegebenen Auskragungen sind ift-Rosenheim geprüft (Nr. 11-003442-PR06).
Fensterbefestigung mit dem EL-Anker (EL = Einfache Lösung)
Der EL-Anker ist für alle Systeme (Alu, Holz, Kunststoff) geeignet.
Für die Fensterbefestigung mit dem EL-Anker muss der Fensterrahmen mit 6,0 mm Bohrungen vorgebohrt werden. An der Baustelle wird der Fensterrahmen in die Öffnung gestellt, ausgerichtet und mit z.B. Keilen und Klötzen fixiert. Ist die Fixierung wegen fehlender oder nachgebender Dämmung nicht durchführbar , können Fenstermontagezwingen dafür eingesetzt werden. Anschließend die 7,5er Fenstermontageschraube durch den Fensterrahmen schrauben, bis die Schraubenspitze in der Fenster fuge sichtbar wird. Dann wird der EL-Anker mit der 6er Bohrung gegenüber der Schraubenspitze gelegt und die Fenstermontageschraube direkt durch den an das Mauerwerk gedrückten Anker geschraubt . Erst danach wird der Anker mit mindestens zwei Befestigungspunkten zum Mauerwerk befestigt . Diese Verbindung mit der 7,5er Fenstermontageschraube ist sofort eine Verklotzung und RC2 geprüft .
Eine „einfache Lösung“ ergibt sich auch bei der Demontage alter Fenster, die mit dem EL-Anker eingebaut worden sind. Die Befestigung der neuen Fenster erfolgt an den vorhandenen EL-Ankern. Sollten die Bohrungen nicht mehr passen, wird einfach neu durch den EL-Anker gebohrt .