| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0706430 Herst.-Nr.: 889810100039032 EAN/GTIN: 4043952692134 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Blechschrauben DIN 7981 mit Kappenkopf 3,9X32 galvanisch verzinkt (VE500) Artikel 7981 Stahl Artikel 88981 galvanisch verzinkt Kappenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Spitze - Abmessung: 3,9 x 32 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl allgemein | Oberfläche: | galv. verzinkt farblos | Form: | ohne Form-Angabe | Gewicht: | 0.247 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Kappenkopf-Blechschraube, ähnl. DIN 7981, din 7981 c 3,9x32, ähnl. din 7981, ähnl. din 7981 3,9x13 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0499* | € 0,0653* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0528* | € 0,0725* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0578* | € 0,0754* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0592* | € 0,0763* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0614* | € 0,0793* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|