Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Blechschrauben, galvanisch verzinkt-GP DIN 7982 C/4, 2X60 (VE250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Blechschrauben, galvanisch verzinkt-GP DIN 7982 C/4, 2X60 (VE250)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Blechschrauben, galvanisch verzinkt-GP DIN 7982 C/4, 2X60 (VE250)
Artikel-Nr.:
     223-0706081
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     079813080042050
EAN/GTIN:
     4043952539538
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

CAB FASTENING Blechschrauben, galvanisch verzinkt-GP DIN 7982 C/4, 2X60 (VE250)

DIN 7982 galvanisch verzinkt-GP
Weitere Informationen:
Typ:
Blechschrauben
Norm:
DIN 7982
Form:
Form C-H
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Durchmesser:
4,2 mm
Gewinde:
Blechschraube 4,2 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8925
250
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,0298*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0316*
1 Tag
9100
250
€ 5,59*
ab € 0,0223*
€ 0,0339*
6 Tage
9250
250
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0359*
Lager 223
3000
250
€ 8,50*
ab € 0,0255*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.