Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M8X16 (VE200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M8X16 (VE200)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M8X16 (VE200)
Artikel-Nr.:
     223-0703285
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009338100080016
EAN/GTIN:
     4043952265598
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M8X16 (VE200)

DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sechskantschrauben
Norm:
DIN 933
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
8 mm
Gewinde:
M 8
Gewindesteigung:
1,25
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7749
200
€ 4,30*
ab € 0,0227*
€ 0,0345*
20 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0401*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0412*
Lager 223
400
200
€ 8,50*
ab € 0,0293*
€ 0,0414*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0308*
€ 0,0437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.