| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651297 Herst.-Nr.: 1256087700 EAN/GTIN: 7330129088003 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißdraht OK Autrod 12.56 0,8mm Stahl SG 2 verk. 0,8mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Eine verkupferte, universell einsetzbare Allpositions-Drahtelektrode für Verbindungsschweißungen an allgemeinen Baustählen, Rohrstählen und Feinkornbaustählen, insbesondere für den Einsatz im bauaufsichtlichen Bereich. Für Werkstoffe P235 / S235 - P420 / S420 u.ä., empfohlene Schutzgase: M2, C1. Beim vielseitigsten Schweißverfahren zum Verbinden metallischer Werkstoffe brennt der Lichtbogen zwischen dem Werkstück und einer über einem Drahtvorschub durch den Brenner kontinuirlich zugeführter Drahtelektrode. Der Lichtbogen schmilzt sowohl Grundwerkstoff als auch den Schweißzusatz auf, wodurch ein Schmelzbad entsteht. Ein geeignetes Schutzgas - meist werden Gasgemische eingesetzt - schützt Prozess und Schmelzbad vor Wechselwirkung mit der Umgebungsluft. Das MSG-Schweißen bietet diverse Vorteile gegenüber anderen Verfahren wie hohe Abschmelzleistung und Schweißgeschwindigkeiten, qualitativ hochwertige Nähte sowie einfache Mechanisierbarkeit. Weitere Informationen: | | Zulassungen/Eignungsprüfungen:: | EN 13479; CE; 42.039.01; DB; 05682; VdTÜV | Klassifikationen:: | EN ISO 14341-A; G 38 2 C1 3Si1; Weld Metal; EN ISO 14341-A; G 42 3 M21 3Si1; Weld Metal; EN ISO 14341-A; G 3Si1; Wire Electrode | Legierungstyp:: | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |