| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651269 Herst.-Nr.: 1A63109320 EAN/GTIN: 7330129209286 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,0mm Stahl SG 3 Blank 1,0mm M-Pack 250 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G4Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2, M3, oder C1. Geeignet für das Verbindungsschweißen von allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Schiffsbaustählen und Feinkornbaustählen mit Streckgrenzen bis 460 MPa. TÜV Eignungsprüfung für höchste Zähigkeitsanforderungen bis -50 °C unter Mischgas. Besonders geeignet für die Anwendungen mit hohen Schweißströmen. Im Marathon Pac hervorragend für den Betrieb am Roboter geeignet. Der Schweißdraht ist für das mechanisierte WIG-Schweißen geeignet. Für Stähle wie P235 / S235 - P460 / S460 u. ä. Marathon Pac für Endlose Produktivität. Für viele Anwender ist Marathon Pac seit langem der Schlüssel zu hoher Produktivität und Qualität beim manuellen und mechanisierten Schweißen. Perfekte Drahtförderung bis zum Lichtbogen. Marathon Pac steht für eine reproduzierbar hohe Schweißqualität und eine exakte Positionierbarkeit der Drahtelektrode.die hervorragende Fördereigenschaften gewährleisten einen sehr ruhigen Schweißprozess mit optimalen Starverhalten. Die spezielle Einspultechnik minimiert die Gefahr der knotenbildung und sorgt für hohe Prozesssicherheit, die erforderlichen Vorschubkräfte sind klein und entlasten die Drahtvorschubgeräte-auch bei großen Drahtvorschubdistanzen und Drahtvorschubgeschwindigkeiten. | Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,0mm | Gewicht/Spule: | 250 kg | Werkstoff-Nr.: | 1.5130 | Normbezeichnung EN: | ISO 14341-A : G 4Si1 | Normbezeichnung AWS: | ER70S-6 | Grundwerkstoffe: | P235 / S235 - P460 / S460 u. ä | Zulassungen: | siehe Datenblatt | Legierungstyp: | Unlegiert(CMnSi) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |