Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 316 Lsi OK 16.32/1,6mm 1.4430 (Pack= 5kg)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 316 Lsi OK 16.32/1,6mm 1.4430 (Pack= 5kg)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 316 Lsi OK 16.32/1,6mm 1.4430 (Pack= 5kg)
Artikel-Nr.:
     223-0651163
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     163216R150
EAN/GTIN:
     7330129104635
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 316 Lsi OK 16.32/1,6mm 1.4430 (Pack= 5kg)

Austenitischer WIG-Schweißstab für artähnliche stabilisierte und nichtstabilisierte CrNi- und CrNiMo-Stähle, insbesondere im Chemieanlagenbau. Hitze- und zunderbeständig bis 800 °C. Bei Nasskorrosion bis 400 °C einsetzbar. Nicht ausreichend beständig gegen Salpetersäureangriff. Für Grundwerkstoffe wie 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4583 u.ä.

Die Verpackung von Esab WIG-Schweißstäbe aus un-,niedrig- und hochlegiertem Stahl ist ein Spiralrohr aus fester,beschichteter Pappe mit einem Durchmesser von 47 mm und einer Länge von 1000 mm.Die soliden Endkappen aus Kunsstoff gewährleisten ein problemloses Wiederverschließen und eine sichere Lagerung .Die Bezeichnung-, Inhalt , Abmessung , Klassifikation ,EN und AWS Normbezeichnung sowie Lot Nr. " Charge" ist auf der Verpackung angegeben.Die WIG Stäbe sind einzeln dauerhaft gekennzeichnet.Zulassungen und Zeugnisse sind verfügbar.Alle Verpackungsbestandteile sind problemlos recycelbar.
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,6 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff-Nr.:
1.4430
Normbezeichnung EN:
ISO 14343-A : W 19 12 3 L Si
Normbezeichnung AWS:
ER316LSi
Grundwerkstoffe:
1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4583 u.ä
Zulassungen:
CE : EN 13479 DB : 43.039.06 DNV-GL : VL 316 L (I1) NAKS/HAKC : 1.6-2.4 mm UKCA : EN 13479 VdTÜV : 05336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 32,00*
€ 38,08
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 31,60*
€ 37,60
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 30,32*
€ 36,08
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 29,06*
€ 34,58
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 25,68*
€ 30,56
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.