Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB DRIVE V-Ring V 40 S - NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE V-Ring V 40 S - NBR
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE V-Ring V 40 S - NBR
Artikel-Nr.:
     223-0611956
Hersteller:
     CAB DRIVE
Herst.-Nr.:
     49427551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial-wellendichtring nbr70

CAB DRIVE V-Ring V 40 S - NBR

V-Ringe sind Axialdichtungen mit aus der Form vulkanisiertem Elastomerdichtelement. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes ab.
Baugruppe: Axialdichtung
Lieferbare Bauformen:

A = Standard
S = Versteifungskörper verstärkt
L = Profil dünn
E = für große Durchmesser

Lieferbare Dichtwerkstoffe:


NBR 60
Farbe: schwarz
FKM 60, FKM 70Farbe: braun
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
V 40 S NBR
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
S
Material:
NBR
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.