| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0605294 Herst.-Nr.: 038390167-0000 EAN/GTIN: 4012801212274 |
| |
|
| | |
| FAG Zweilippendichtung DH516 Zweilippendichtung, DH516 (VE=2 Stk. / 4 Hälften), FAG Dichtungen und Deckel passen in die rechteckigen Ringnuten auf beiden Seiten der Gehäuse SNV. Die Dichtungen müssen extra bestellt werden. Sie eignen sich vor allem für Fettschmierung. Standarddichtung der Gehäuse SNV ist die Zweilippendichtung DH. Auf Wunsch gibt es auch V-Ring-Dichtungen DHV, Labyrinthdichtungen TSV, Filzdichtungen FSV, kombinierte Dichtungen TCV und Sonderdichtungen Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus. Mögliche Bezeichnungen: Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 69 mm | Außendurchmesser: | 115,5 mm | Breite: | 14 mm | Gewicht: | 0,066 kg | Temperaturbereich: | -40 bis +100 Grad | Ausführung: | Zweilippendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,10* | € 9,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,2086* | € 9,9386* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 10,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,82* | € 10,79* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,02* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|