Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt 320 A / 60% ED (CO2), 290 A / 60% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt 320 A / 60% ED (CO2), 290 A / 60% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikel-Nr.:
     223-0571566
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     014.0336
EAN/GTIN:
     4036584481511
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt

MIG/MAG Brenner mit folgenden Eigenschaften:
- Ergonomischer, kurzer Handgriff - für beste Zugänglichkeit
- "GRIP" Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze - für hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
- Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - für ideales Handling
- Optimale Brennerkühlung - für hohe Standzeiten
- Bikox® R-Schlauchpaket - für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Temperaturbeständigkeit und Reißfestigkeit
- Zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-System

- Zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau geeignet

- Belastung: 320 A / 60% ED (CO2), 290 A / 60% ED (Mischgas)
- Drahtdurchmesser: 0,8-1,2 mm
- Ausführung: luftgekühlt, Bikox-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2, Federkontakt, Ø 1,2 mm Stromdüse, Ø 1,2 mm Spirale

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Euro
Ausführung:
luftgekühlt
Belastung (CO2):
320 A / 60 %
Belastung (Mischgas):
290 A / 60 %
Brennertyp:
MB GRIP 36 KD
Draht Ø [mm]:
0,8-1,2
Länge [m]:
5,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.