Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 401D GRIP 3,00 m/flüssiggekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 401D GRIP 3,00 m/flüssiggekühlt 400 A / 100% ED (CO2), 350 A / 100% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 401D GRIP 3,00 m/flüssiggekühlt 400 A / 100% ED (CO2), 350 A / 100% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 401D GRIP 3,00 m/flüssiggekühlt 400 A / 100% ED (CO2), 350 A / 100% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikel-Nr.:
     223-0571527
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     033.0271
EAN/GTIN:
     4036584482495
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 401D GRIP 3,00 m/flüssiggekühlt

MIG/MAG Brenner mit folgenden Eigenschaften:
- Ergonomischer, kurzer Handgriff - für beste Zugänglichkeit
- "GRIP" Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze - für hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
- Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - für ideales Handling
- Optimale Brennerkühlung - für hohe Standzeiten
- Bikox® R-Schlauchpaket - für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Temperaturbeständigkeit und Reißfestigkeit
- Zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-System

- Zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau geeignet

- Belastung: 400 A / 100% ED (CO2), 350 A / 100% ED (Mischgas)
- Drahtdurchmesser: 0,8-1,2 mm
- Zentralstecker WZ-2
- Ø 1,2 mm Stromdüse, Ø 1,2 mm Spirale

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Euro
Ausführung:
flüssiggekühlt
Belastung (CO2):
400 A / 100%
Belastung (Mischgas):
350 A / 100%
Brennertyp:
MB GRIP 401 D
Draht Ø [mm]:
0,8-1,2
Länge [m]:
3,0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 118,89*
€ 152,70*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 130,77*
€ 160,08*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 166,45*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 136,50*
€ 166,95*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 169,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0022
ab € 0,55*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0085
ab € 1,98*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 2,99*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0051
ab € 2,67*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0190
ab € 1,20*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0037
ab € 4,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0145.10
ab € 0,52*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0117
ab € 1,75*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0316
ab € 0,73*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0590
ab € 0,84*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0114
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0313
ab € 0,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0442
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0587
ab € 0,179*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
033.0001
ab € 33,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.