Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Pendeltürschloss 20/65 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Pendeltürschloss 20/65 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Pendeltürschloss 20/65 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Pendeltürschloss 20/65 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Pendeltürschloss 20/65 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0203174
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     311000012
EAN/GTIN:
     4060473062116
Suchbegriffe:
Pendeltür-Einsteckschloss
Pendeltürschloss
Rollfallen-Riegelschloss
pendeltür einsteckschloss

BEYER & MÜLLER Pendeltürschloss 20/65 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl

Pendeltürschloss 311 PZ

Türbeschlag, Türtechnik
• Verstellbare Falle, Stahl verzinkt, Rolle aus Messing
• 2-touriger Riegel, Stahl verzinkt, Riegelausschluss 22 mm
• Kasten verzinkt
• Für Profilzylinder vorgerichtet (PZ)
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Stulp 20 x 235 mm, rund
• Inklusive Schließblech
Weitere Informationen:
Oberfläche Stulp:
silberfarbig
Dornmaß:
65 mm
Bezeichnung:
Pendeltürschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.