Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikel-Nr.:
     223-0108105
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-31480-18-0-1
EAN/GTIN:
     4015596884947
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier

GU GRETSCH-UNITAS Mittelband Holz UNI-JET BA 9 mm

Mittelband für Holzprofile mit Beschlagnut für Beschlagsystem Uni-Jet


- für Dreh- und Stulpflügel
- Einsatz ab Flügelfalzhöhe 1101mm



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelband
Ausführung:
UNI-JET M6/12
System:
12/18-9
Falzluft:
12mm
Überschlag:
18mm
Nutlage:
9mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Farbe:
Silber
Beschlagnut:
mit Beschlagnut
Einsatzbereich:
ab Flügelfalzhöhe 1101mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.