| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-7060 Herst.-Nr.: 21RL500150 EAN/GTIN: 4250112328189 |
| |
|
| | |
| BERTRAMS Rohrelement-FU 0.6 mm DN 150, 440 mm, mit Sicherungszunge
BERTRAMS EWR Rohrelement Ø150 inst. Länge 440 mm 'Typ EWR - 0,6 mm' (einwandig)
Industriell gefertigtes, CE-zertifiziertes starres Schornsteineinsatzrohr in Elementbauweise aus hochwertigem Edel- stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer Wandstärke von 0,6 mm.
Die einzelnen Elemente haben eine werk- seitig eingebrachte untere Sicke im ein- gezogenen Ende zur Aufnahme der oberen, nach innen eingeprägten Kupplungs- Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die notwendige Sicherheit gegen die Spalt- korrosion.
Durch diese klemmbandlose Kupplungs- sicherung wird ein Ineinander- oder Aus- einanderschieben der Elemente bei unter- schiedlicher Ausdehnung bei thermischer Belastung verhindert.
Die Längenausdehnung wird bei jedem Fix- punkt im Schornsteinschacht durch spezi- elle Formteile mit Dehnungsausgleich ab- gefangen.
'Typ EWR-FU/D 0,6 mm' (einwandig)
System-Abgasleitung für Über- und Unterdruck |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bertrams ofenrohr, schornstein dämmrohr, ofenrohr dn150, Sur, EKA, Bertrams, Diermmayer, SEM, SEM Schornsteintechnik, Camino Rauchrohre, Edelstahlkamin, Edelstahlkaminsysteme, einwandiges Rohr, doppelwandige Rohr, Schornsteinkomplettbausatz, Schornstein Bausatz, Edelstahl Schornstein, Reso-Plan, Schornsteinpakete, FU Schornsteinsanierung, Schornsteintechnik, Steegmüller Schornsteintechnik, Leichtbauschachtsysteme, Westaflex, Vogel und Noot, einwandiges Edelstahlrohr, Querschnittsberechnung, Materialaufstellung, Projektverwaltung, Statistik, Datenblatt, Schornsteinberechnung, Abgasleitung, Abgasleitung Edelstahl, Montageanleitung, Schornsteinabgasleitung, Schornsteinabgasleitung biegsam, Schornsteinabgasleitung flex, Reinigungsstück, Verlängerung, T-Stück, Schornsteinanschlussstück, Abdeckung, Regenkragen, Kondensatfuß, Bogen, Reinigungstür, Wandfotter einfach, Wandfutter doppelt, Wandfutter, Futter, biegsam, Abgasleitung biegsam, Kondensatschale, Schornsteinkopf, Komplettbausatz Schornsteinsanierung, Bausatz Schonsteinsanierung, Paket für Schornsteinsanierung, Paket, Sanierung, Feuer, Feuerschale, verschiedene Schornsteinsysteme, feuchtunemfindlich, Hosenstück, Mehrfachbelegung, Kaskaden, Abgassammler, Grundbauteile, Grundbauteile Schornsteinsanierung, FU-Systeme,FU-System, KS-RESO-PLAN, LAS, Dämmrohr, Abgasleitung druckdicht |
| | |
| |