Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizkörper
>
Badheizkörper
>
Artikel
HSK ALTO Badheizkörper 616 x 2000 schwarz matt mit Mittelanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-62778
Hersteller:
HSK
Herst.-Nr.:
864620068M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
badheizkörper
HSK ALTO Badheizkörper 616 x 2000 schwarz matt
mit Mittelanschluss
Der Designheizkörper Alto schmiegt sich flach an die Wand und ist damit ideal geeignet für schmale Räume wie Schlauchbäder und Flure. Ausgestattet mit einem Handtuchhalter bietet er Design und Funktion.
Sondermaß bitte bemaßte Skizze beifügen
Sondermaß-Höhe: 500 - 2000 mm (in 10mm Raster)
Sondermaß-Breite: 236 - 692 mm (in 76mm Raster)
Wärmeleistung
90/70/20 1908 Watt
75/65/20 1502 Watt
55/45/20 677 Watt
... >
Bad-und Designheizkörper
>
HSK Badheizkörper
>
HSK Badheizkörper Alto
Weitere Suchbegriffe:
HSK
,
Heiplatte
,
Heizkörper
,
Design
,
Wandheizkörpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 693,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,33*
€ 825,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,30*
€ 815,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,45*
€ 772,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,60*
€ 742,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,72*
€ 687,49
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.