Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USH Ausgleichsplatten 15mm x 600mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-62048
Hersteller:
     U.S.H. Innovation
Herst.-Nr.:
     339115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
ausgleichsblech
USH Ausgleichsplatten 15mm x 600mm x 1000mm

rittschall- und wärmedämmende Faserplatten
nicht verrottbar
Entkopplung
feuchtigkeitsunempfindlich
Maße: 15mm x 600mm x 1000mm

Hinweis: Drucklastverteilerplatten müssen vollflächig mit Flexfliesenkleber auf dem Untergrund verklebt werden.
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenmatten, wassergeführte Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.