Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil GSR E4325/1001/.012 1", 230 V, 50 Hz OEG-Nr.: 113123490 Abverkauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil GSR E4325/1001/.012 1", 230 V, 50 Hz OEG-Nr.: 113123490 Abverkauf
Magnetventil GSR E4325/1001/.012 1", 230 V, 50 Hz OEG-Nr.: 113123490 Abverkauf
Artikel-Nr.:
     2172-61774
Hersteller:
     GSR
Herst.-Nr.:
     113123490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil GSR E4325/1001/.012 1", 230 V, 50 Hz OEG-Nr.: 113123490

Die 2/2-Wege Magnetventile der Baureihe 43 sind, da sie bedingt durch die Zwangssteuerung der Membrane ohne eine Druckdifferenz arbeiten, auch in geschlossenen Systemen einsetzbar. Typische Einsatzgebiete sind unter
anderem die Haustechnik (Heizkreisläufe) sowie der allgemeine Maschinen- und Anlagenbau.
Schutzart IP65. Einbau nur mit stehenden Magneten!
Auslieferung erfolgt mit Gerätestecker.
Magnetspulen 012 / T012
Die Magnetspule 012/T012 entsprechen VDE 0580.
Leistungsaufnahme: ca. 43/24 VA
rel. Einschaltdauer (ED): 100 %
Betriebsspannungsbereich: +5 / -10 %
Mögliche Spulenspannungen:
24 V =, 24 V, 42 V, 230 V ~ (50 Hz + 60 Hz)

Merkmale:
Kv-Wert: 13 m³/h
Druck: 0-10 bar
Spannung: 230 V~
Anschluss: 1"
Dichtwerkstoff: NBR
Medien: Luft, Wasser, neutrale Gase
Temperatur: -10 - +90°C
Umgebungstemperatur: -10°C / +35°C
Mediumsviskosität: max. 22 mm²/s-1
Berstdruck: > 60 bar


Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Calenta, De Dietrich, Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Heizkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.