Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JURATHERM Hochleisungs-Pufferspeicher Typ 1500, 1000x2150 mm (dxH), 8 x 1 1/2" o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JURATHERM Hochleisungs-Pufferspeicher Typ 1500, 1000x2150 mm (dxH), 8 x 1 1/2" o
JURATHERM Hochleisungs-Pufferspeicher Typ 1500, 1000x2150 mm (dxH), 8 x 1 1/2" o
Artikel-Nr.:
     2172-60907
Hersteller:
     Juratherm
Herst.-Nr.:
     1101500
EAN/GTIN:
     4250659500369
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 1500 liter
JURATHERM Hochleisungs-Pufferspeicher Typ 1500, 1000x2150 mm (dxH), 8 x 1 1/2"

Juratherm Pufferspeicher JPSM 1500, 1500 L, Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm, ohne Solar Wärmetauscher, Isolierung ist nicht enthalten!
ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-
Zentralheizungsanlagen. Verwendbar
für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte
Heizkessel, Wärmepumpen,
Solaranlagen, Gas- oder
Elektrodurchlauferhitzer.
Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR
nach EN 10025, nach EG 97/23/EG
Außen Rostschutzanstrich, innen roh.
inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen
Positionierung der Fühler

Nenninhalt: 1500 L
Betriebsdruck Speicher max.: 3 bar
Prüfdruck Speicher: 4,5 bar
Minimaldruck Speicher: +0 bar
Betriebstemperatur max.: 95C
min. Temperatur: 20 C

Ausrüstung:
4 x 1 1/2" Muffe (Systemanschl. links)
4 x 1 1/2" Muffe (Systemanschl. rechts)
Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
1 x 1 1/2" Muffe (Entlüftung)
4 x 1/2" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in
100 Abständen zueinander
angeordnet.
Abmessungen ohne Isolierung:
1000 x 2150 (DM x H) mm

Hersteller: Juratherm GmbH
Match-Code: JPSM 1500

Gewicht: 165,000 kg
Kippmaß: 2195 mm
EAN13: 4250659500369
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,28*
€ 1.766,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,25*
€ 1.748,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,46*
€ 1.655,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,57*
€ 1.597,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,26*
€ 1.535,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.