Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS Rohrelement-FU 0.6 mm DN 110, 190 mm, mit Sicherungszunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS Rohrelement-FU 0.6 mm DN 110, 190 mm, mit Sicherungszunge
BERTRAMS Rohrelement-FU 0.6 mm DN 110, 190 mm, mit Sicherungszunge
Artikel-Nr.:
     2172-60632
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     21RL250110
EAN/GTIN:
     4250112327946
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
bertrams ofenrohr
BERTRAMS Rohrelement-FU 0.6 mm DN 110, 190 mm, mit Sicherungszunge

BERTRAMS EWR Rohrelement Ø 110 inst. Länge 190 mm
'Typ EWR - 0,6 mm' (einwandig)

Industriell gefertigtes,
CE-zertifiziertes
starres Schornsteineinsatzrohr in
Elementbauweise aus hochwertigem Edel-
stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer
Wandstärke von 0,6 mm.

Die einzelnen Elemente haben eine werk-
seitig eingebrachte untere Sicke im ein-
gezogenen Ende zur Aufnahme der oberen,
nach innen eingeprägten Kupplungs-
Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die
notwendige Sicherheit gegen die Spalt-
korrosion.

Durch diese klemmbandlose Kupplungs-
sicherung wird ein Ineinander- oder Aus-
einanderschieben der Elemente bei unter-
schiedlicher Ausdehnung bei thermischer
Belastung verhindert.

Die Längenausdehnung wird bei jedem Fix-
punkt im Schornsteinschacht durch spezi-
elle Formteile mit Dehnungsausgleich ab-
gefangen.

'Typ EWR-FU/D 0,6 mm' (einwandig)

System-Abgasleitung
für Über- und Unterdruck




Weitere Suchbegriffe: Sur, EKA, Bertrams, Diermmayer, SEM, SEM Schornsteintechnik, Camino Rauchrohre, Edelstahlkamin, Edelstahlkaminsysteme, einwandiges Rohr, doppelwandige Rohr, Schornsteinkomplettbausatz, Schornstein Bausatz, Edelstahl Schornstein, Reso-Plan, Schornsteinpakete, FU Schornsteinsanierung, Schornsteintechnik, Steegmüller Schornsteintechnik, Leichtbauschachtsysteme, Westaflex, Vogel und Noot, einwandiges Edelstahlrohr, Querschnittsberechnung, Materialaufstellung, Projektverwaltung, Statistik, Datenblatt, Schornsteinberechnung, Abgasleitung, Abgasleitung Edelstahl, Montageanleitung, Schornsteinabgasleitung, Schornsteinabgasleitung biegsam, Schornsteinabgasleitung flex, Reinigungsstück, Verlängerung, T-Stück, Schornsteinanschlussstück, Abdeckung, Regenkragen, Kondensatfuß, Bogen, Reinigungstür, Wandfotter einfach, Wandfutter doppelt, Wandfutter, Futter, biegsam, Abgasleitung biegsam, Kondensatschale, Schornsteinkopf, Komplettbausatz Schornsteinsanierung, Bausatz Schonsteinsanierung, Paket für Schornsteinsanierung, Paket, Sanierung, Feuer, Feuerschale, verschiedene Schornsteinsysteme, feuchtunemfindlich, Hosenstück, Mehrfachbelegung, Kaskaden, Abgassammler, Grundbauteile, Grundbauteile Schornsteinsanierung, FU-Systeme,FU-System, KS-RESO-PLAN, LAS, Dämmrohr, Abgasleitung druckdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.