| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60573 Herst.-Nr.: 1012452 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OVENTROP Stellantrieb Aktor T 2P elektrothermisch 230 V, stroml. geschlossen
Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T 2P 2-Punkt-Regelung 230 V AC, stromlos geschlossen, Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Kabellänge 2 m Einsatz in den Gewerken Heizung, Lüftung und Klima. Die Stellantriebe sind zur Raumtemperaturregelung verwendbar, z.B. mit konventionellen Heizkörpern, Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren, mit Verteilern für Flächenheizung, Deckenstrahl- heizungen, Deckenkühlsystemen und Induktionsgeräten in Verbindung mit 2-Punkt Raumthermostaten. Weitere Anwendungen in bivalenten Heizungsanlagen.Zur Zonen- und Raumtemperaturregelung.Mit First-Open Funktion und Hubanzeige. Einfache Steckmontage mit Ventiladapter. Montage der Stellantriebe lageunabhängig.Die elektrothermischen Stellantriebe sind bereits bauartbedingt gegen Überspannung gesichert, wie z.B. beim Schalten von Neonröhren auftreten können. Ein Varistor ist somit nicht erforderlich.Anschlusskabel: 2 m Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig. OVENTROP-Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T 2P", 230V, stroml. geschl., 2m Einsatz in den Gewerken Heizung, Lüftung und Klima. Die Stellantriebe sind zur Raumtemperaturregelung verwendbar, z.B. mit konventionellen Heizkörpern, Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren, mit Verteilern für Flächenheizung, Deckenstrahl- heizungen, Deckenkühlsystemen und Induktionsgeräten in Verbindung mit 2-Punkt Raumthermostaten. Weitere Anwendungen in bivalenten Heizungsanlagen.Zur Zonen- und Raumtemperaturregelung.Mit First-Open Funktion und Hubanzeige. Einfache Steckmontage mit Ventiladapter. Montage der Stellantriebe lageunabhängig.Die elektrothermischen Stellantriebe sind bereits bauartbedingt gegen Überspannung gesichert, wie z.B. beim Schalten von Neonröhren auftreten können. Ein Varistor ist somit nicht erforderlich.Anschlusskabel: 2 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,72* | € 16,94* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,19* | € 23,98* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,97* | € 24,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,75* | € 26,00* | | | | Lager 2172 | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,03* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|