| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60148 Herst.-Nr.: 348330002 EAN/GTIN: 4025410906069 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Rohrschott90 Plus EN - NEU DN 30-56, Länge 5 cm
GE Rohrschott90 Plus EN d32-56 L:5cm Geberit Rohrschott90 Plus EN: d=32-56mm, d1=63mm Verwendungszwecke - Für Geberit Silent-Pro - Für Geberit Silent-db20 - Für Geberit Silent-PP - Für Geberit PE - Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung - Für Rohrdurchführungen 0Grad-90Grad in Wand oder Decke - Zum schrägen Einbau in Decken und Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 90, teilweise oder vollständig eingemörtelt - Zum Einbau in Decken und Wänden über Geberit Silent-Pro und Geberit Silent-PP Steckmuffen - Für Decken- und Wandstärken min. 100 mm geeignet - Zum Einbau in Decken und Wänden über Geberit Schalldämmmatte Isol Flex und AF/Armaflex Dämmung - Zum Einbau in Decken im Nullabstand zu Absperrvorrichtungen nach DIN 18017-3 - Zum Einbau in Decken und Wänden im Nullabstand zueinander und zu Geberit Versorgungssystemen - Zum Einbau in Decken bei stockwerksdurchdringenden Duschabläufen Geberit CleanLine und Geberit Setaplano - Zum nachträglichen Einbau in Decken und Wände mit Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 90 Eigenschaften - Feuerwiderstandklasse R 30, R 60 und R 90 nach DIN 4102-11 - Allgemeine Bauartgenehmigung Nr, Z-19,53-2236 Technische Eigenschaften - Werkstoff: Edelstahl - d, D / Außendurchmesser (mm): 32-56 mm - D / Außendurchmesser (cm): 7,8 cm - d1, D / Außendurchmesser (mm): 63 mm - L / Länge (cm): 8,5 cm - DN / Nennweite: 30-56 - l1 / Länge Teilmaß (cm): 5 cm Zusätzlicher Lieferumfang - Betonschrauben - Körperschalldämmung - Klebestreifen - Hinweisschild
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,11* | € 50,58* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,47* | € 52,45* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 41,83* | € 55,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 43,33* | € 57,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,93* | € 63,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|