Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Slave-Modul Smatrix Base Pulse M-242 BUS 6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor Slave-Modul Smatrix Base Pulse M-242 BUS 6X
Uponor Slave-Modul Smatrix Base Pulse M-242 BUS 6X
Artikel-Nr.:
     2172-59287
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1093134
EAN/GTIN:
     k.A.
Uponor Slave-Modul Smatrix Base Pulse M-242 BUS 6X

6-Kanal Erweiterungsmodul zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten eines Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X245 Bus 6X
- unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 6 Stellantriebe
- "Click-in"-Montage
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: weiss
Spezifikation:
- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energiever-
brauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate
und 8 Stellantriebe (24 V) pro Con-
troller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpeninter-
vallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen
(reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller
RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24
VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)
- intelligente Raumtemperaturregelung
- verdrahtetes System
- Auto-Abgleich-Technologie optimiert
Energieverbrauch und Komfort
- einfach und schnell zu installieren
- einfach zu benutzen
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen
(reihe / parallel)
- Raumfühler / Thermostate für unter-
schiedliche Anforderungen
- geringer Wartungsaufwand
- bis 4 Controller in einem System
- Fernzugriff über Uponor Smatrix Pulse
App
- Remote-Zugriff von Drittanbietern für
Installationsprogramme
- Smart Home-Integration (Amazon Alexa,
Google Home, IFTTT)
Anwendung:
- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung
für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 GrC x + 35 GrC
- Flächenheizung und Kühlung
- Wohngebäude
Zertifikate:
- CE / EAC
- 6 Kanal Erweiterungsmodul zur Erweite-
rung der Anschlussmöglichkeiten eines
Uponor Smatrix Base Regelmodul
Pulse X-245 Bus
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate
und 6 Stellantriebe
- "Click-in" - Montage
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.