Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-59114
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     638320
EAN/GTIN:
     4015211638320
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PE-Rohr
viega fußbodenheizung
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter

Rohr
PE-RT

- Für Fonterra-Flächentemperierung

- natur

- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage

Biegeradius mind. > 6xd!

Modell 1403

Artikelnummer 638 320
d (Rohraußendurchmesser): 17
Wandstärke: 2
L (Länge) in m: 650
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa
17 X 2,0 X 650M Viega 638320
Rohr
PE-RT

- für Fonterra-Flächentemperierung

- natur

- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Viega Rohr PE-RT Für Fonterra-Flächentemperierung, natur, Modell 1403 d: 17 s: 2 L: 650 coextrudiert: 3-fach Betriebstemperatur max.: 70 Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa
Viega PE-RT-Rohr 1403
in 17x2,0mmx650m Kunststoff natur
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
650
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 2,93*
650
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,52*
Lager 2172
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 634,98*
€ 734,59*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,59*
€ 874,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,64*
€ 801,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 641,43*
€ 763,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.