Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMA WC-Klein-Hebeanlage für Vorwandinstallation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMA WC-Klein-Hebeanlage für Vorwandinstallation
HOMA WC-Klein-Hebeanlage für Vorwandinstallation
Artikel-Nr.:
     2172-52723
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     980309402
EAN/GTIN:
     4014680041778
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
HOMA WC-Klein-Hebeanlage für Vorwandinstallation

Lieferumfang: Behälter mit Pumpe, Anschlusskabel mit Stecker.
Einsatz: Kleinhebeanlage für die Vorwandinstallation zur Entsorgung von Schmutz- und Abwasser sowie Fäkalien aus WC, Waschbecken oder Dusche in Räumen unterhalb der Rückstauebene des Abwasserkanals oder ohne ausreichendes Gefälle zum nächsten Abwasser-Sammelrohr. Der spiegelsymmetrische Behälter erlaubt den Einbau mit dem Zulauf wahlweise auf der rechten oder linken Seite. Das Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier. Für die Druckleitung zum nächsten Abwasserrohr genügt deshalb ein Durchmesser ab 1", was auch bei nachträglicher Installation nur einen geringen Aufwand bedeutet.
DIN EN 12050-3: Komformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119.
Fördermedium: Schmutzwasser, und Fäkalien. Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C.
Betriebsart: Aussetzbetrieb
Bauart: Anschlussfertige Abwasser-Kleinhebeanlage, bestehend aus:
Sammelbehälter: Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter. Volumen 11,5 Liter. Abgewinkelter WC-Zulauf DN 100
für einfachen Höhenausgleich zum WC. Zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe, Zulaufhöhe 40 mm für den höhengleichen Anschluss von Dusche und Waschbecken. Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe. Be- und
Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter.
Pumpe: Einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Abgang. Offenes Mehrschaufelrad mit Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen.
Motor: Einphasen-Elektromotor. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. Isolationsklasse B. Schutzart IP 68. Edelstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager, 2-fache Wellendichtung.
Steuerung: Wasserstandsabhängige, pneumatische Niveausteuerung.
Technische Daten: Förderstrom Qmax: 4,3 m³/h, Förderhöhe Hmax: 6,5 m, Anzahl Pumpen: 1, Behältervolumen: 11,5 l, Leistung P1: 0,65 kW, Leistung P2: 0,35 kW, Spannung 50 Hz: 230 V, Stromart: 1~, Nennstrom: 2,1 A, Startart: Direkt, Druckanschluss: 1", Gewicht 8 kg, Drehzahl: 2900 1/min
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Vorwandinstallation, abwasserhebeanlage, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.