| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52286 Herst.-Nr.: 539014 EAN/GTIN: 4001636539014 |
| |
|
| | |
| DALLFLEX Plan Ablaufgehäuse 1 Ablaufstutzen DN 40 seitlich,BH: 65 mm
DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Plan zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufgehäuse aus Polypropylen mit integrierter Sekundärentwässerung, dreiseitig umlaufenden Verankerungen zur kraftschlüssigen Einbettung in den Estrich, herausnehmbarem Geruch- und Reinigungsverschluss mit 30 mm Sperrwasserhöhe, durch integrierten Wechseleinssatz wendbar zur Anpassung an Wandbeläge 12-32 mm auch nach Einbau des Ablaufgehäuses in den Estrich. Flexibler Dichtflansch mit alkalibeständiger, nicht kapillarer, Riss überbrückender Anschluss-Manschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Mit Vorgefertigtem Randdämmstreifen, Bauschutzabdeckungen und vier durch Gummifüße schallentkoppelte Gewindebolzen zur Fixierung der Einbauposition und Einbauhöhe. Ablaufstutzen aus Polyethylen, schweissbar, DN 40 seitlich, zum wahlweise rechts-, links oder frontseitigen Anschluss der Abwasserleitung. Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0, 51 l/s.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dallmer, Viega, Kessel, Ablaufgehäuse, Aufsatz, QuadraStone, Entwässerungsstechnik, Aufstockelement, Design Rost, Aufsatzrahmen, Dallmer Badablauf, Dallmer Bodenabläufe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,35* | € 137,67* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 118,23* | € 144,59* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,41* | € 212,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|