ESBE Stellantrieb 24 V, ARA600, Stetig ARA639, 15/30/60/120 sec., 90°, 6 Nm
ESBE Stellmotor ARA639 24V, Stetig, 15-120 Sec./90 Grd. ESBE Stellmotor ARA639, Proportional 0[2]-10V / 0[4]-20mA, 24VAC/DC, 15/30/60/120 Sec./90°, Miroschalter nicht möglich, 6Nm ESBE ARA639 - 12520100
Anwendungsbereich: Zum Motorisieren von diversen Mischern von ESBE und Fremdherstellern
Lieferumfang: Stellmotor ; Anbausatz für ESBE Mischer der Serien VRXxxx
Technische Daten: Spannungsversorgung: 24VAC/DC ; Stellsignal: Proportional 0[2]-10V / 0[4]-20mA ; Drehmoment: 6Nm ; Laufzeit: 15/30/60/120 Sec./90° ; Drehwinkel: 90° ; Zusätzlicher potenzialfreier Mikroschalter: nicht möglich ; Schutzklasse: II ; Schutzart: IP41 ; Anbausatz für weitere ESBE Mischer: verfügbar ; Anbausatz für Mischer von diversen Fremdhersteller: verfügbar ; Umgebungstemperatur: -5…55°C ; Stellungsrückmeldung: ja
Irrtum vorbehalten, komplette Informationen siehe technisches Datenblatt kompakter Stellmotor als Antrieb für Mischer Serie VRx inklusive Anbausatz Drehmoment 6 Nm, Leistungsaufnahme 5 W Umgebungstemp. max 55 Grad Schutzart IP 41, Schutzklasse II Zum Motorisieren von diversen Mischern von ESBE und Fremdherstellern Ausführung Typ ARA639, 24VAC/DC, Ansteuerung proportional (stetig) mit 0(2)-10V sowie 0(4)-20mA, Drehmoment 6 Nm, Laufzeit 15/30/60/120 Sec./90 Grad. ESBE Art.Nr. 12520100 ESBE Stellmotor Serie ARA6xx inclusive Anbausatz auf Mischer der ESBE Serien VRG, VRH und VRB. Anbausätze für die ESBE Serien G, MG, F, BIV, T, TM, H und HG sowie diverser Wettbewerbsprodukte seperat bestellbar. Umgebungstemperatur Max.,Min.: 55,-5 Grad, Schutzart IP41, Schutzklasse II, Gewicht 0,4 KG. |