Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 500 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 500 mm
Artikel-Nr.:
     2172-50938
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11201141222
EAN/GTIN:
     4007360056513
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe dn 50
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 500 mm
mit Steckmuffe und Gummidichtring

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
Hinweis:
- Rohre ab Baulänge 1000 mm in Schlauchfolie verpackt in Holzrahmenverschlag
RAUPIANO PLUS Abflussrohr
DN 50, Baulänge 500 mm
schalldämmendes Abflussrohr mit
Steckmuffe, montagefertig mit
eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten
P-BA 274/2016: 17 dB(A) bei 4,0
l/s, mit eigener körperschalldämmender
Stützbefestigung
Rohraußendurchm.:50,0000 mm
Nennweite:DN 50
Mindestwandstärke:1,8000 mm
Mindestmuffentiefe:46,3000 mm
Baulänge:500,0000 mm

Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.