| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-50937 Herst.-Nr.: 11201041005 EAN/GTIN: 4007360575557 |
| |
|
| | |
| RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 250 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring
schalldämmendes Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nummer: Z-42.1-223 Installationsschallpegel nach Gutachten P-BA 274/2016: 17 dB(A) bei 4,0 l/s, mit eigener körperschalldämmender Stützbefestigung Nennweite:DN 50 Mindestwandstärke:1,8000 mm Mindestmuffentiefe:46,3000 mm Bundlänge:250,0000 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe |
| | |
| |